GRAINGER 13R516 Skåp, 13 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål | AA6BXF 111

GRAINGER 13R516 Skåp, 13 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXF Modell: 13R516Korsreferens: 111

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd60 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal handtag2
Antal hyllor3
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet47.5 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.55
Fartygets höjd (cm)156.46
Fartygets längd (cm)155.45
Fartygets bredd (cm)62.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta skåp erbjuder ett stort utrymme för att förvara och säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på arbetsplatserna för snabb åtkomst vid behov.

Funktioner:

  • Detta skåp kommer med ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 3-punktsspärr för utmärkt stöldskydd.
  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Detta skåp är utrustat med kraftiga infällda sidohandtag som möjliggör ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Den har en bekväm fotspärr som snabbt öppnar dörrarna till verktygsskåpet med bara ett enda tryck på användarens fot.
  • Detta skåp kommer med förstansade medar som säkerställer enkel installation av hjul.
  • Den har 3 översta hyllor i full längd för förvaring av längre föremål.

Vanliga frågor och svar:

F. Är detta skåp resistent mot korrosion?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för motståndskraft mot korrosion.

F. Vilka är fördelarna med infällda draghandtag?

A. Försänkta draghandtag sparar utrymme eftersom de sjunker in i produkten och har flera greppytor, vilket gör dem mindre benägna för oavsiktliga operationer.

F. Vilken lagringskapacitet har detta skåp?

S. Den kan lagra upp till 45.7 kubikfot.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R516 Skåp, 13 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål
33 724 kr /enhet