GRAINGER 13R517 Pianobox med ramp, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 ​​cu.ft., brun, stål | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 Pianobox med ramp, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 ​​cu.ft., brun, stål

Artikel: AA6BXG Modell: 13R517Korsreferens: 91
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

32 390 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd49 "
FärgTan
Djup30 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt fällbart lock, infällt viksida
Höjd49 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar6
Öppen höjd78 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet57.5 cu. ft.
StilPianoboxar
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.65
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna pianobox erbjuder en komplett förvaringslösning för verktyg och tillbehör. Den har en inbyggd, 44-tums bred, 12-gauge stålramp för att enkelt lasta stora och skrymmande föremål.

Funktioner:

  • Denna jobblåda har en lagringskapacitet på 57.5 ​​kubikfot.
  • Den har inre hyllor i full bredd som gör att du kan organisera och skydda verktyg.
  • Detta skåp kommer med dubbelvikt lock som öppnas uppåt och fälls helt ur vägen för enkel åtkomst inuti.
  • Den ger en brun pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Detta kraftiga pianogångjärn eliminerar inbrott och stöld.
  • Den är integrerad med ett låssystem med infällt 7-gauge låshus för att öka enhetens säkerhet.
  • Denna enhet levereras med försänkta handtag för att förhindra skador under transport.
  • Den har en hylsa, väderbeständig elektrisk genomgång för att driva det inre av gängboxen.
  • Detta skåp har fjäderskydd för att skydda mot skador orsakade av skiftande last under transport.
  • Den har dessutom 7-gauge, 4-vägs medar för att komma åt denna arbetsplatsförvaringslåda från alla sidor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar du bort och byter ut gasfjädern på detta skåp?

A.

  • Börja med att stötta upp locket med en träbit.
  • Ta bort den nedre kulbultsmuttern efter att du lossat den. Få åtkomst till kulbultens sexkant genom skåran i gasfjäderskyddet och dra åt med en skiftnyckel samtidigt som du håller kulbulten med en annan.
  • Sätt in skruvmejselbladet i skåran och under fjäderklämman för att ta bort gasfjädern från kåpans kulbult. Bänd upp klämman tills kulbulten släpper, ta sedan bort fjädern.
  • För att undvika oavsiktlig stängning av locket, dubbelkolla den bit av trästöd som håller locket.
  • Ta bort kulbulten från den gamla gasfjädern och sätt in den i den nedre kulbulten på den nya gasfjädern.
  • För in kulbulten på gasfjäderns stångände genom gasfjäderskyddet från insidan.
  • Fäst kulbulten. Tryck helt enkelt in den i den övre kulbulten samtidigt som du stödjer locket med din andra hand för att ansluta.

F. Vilka verktyg krävs för att installera enheten?

S. För att installera den behöver du bara en slitsad platt skruvmejsel och två 1/2 tums skiftnycklar.

F. Vad är höjden på denna pianobox?

S. När enheten är öppen har den en höjd på 78 tum. När den är stängd har den en höjd på 49 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R517 Pianobox med ramp, 72 x 30 x 46 tum, 57.5 ​​cu.ft., brun, stål
32 390 kr /enhet