GRAINGER 13R533 Bröst, 42 x 42 x 23.37 tum Storlek, 9 cu.ft., brun, stål | AA6BXZ 42

GRAINGER 13R533 Bröst, 13R533 x 13R533 x 23.37 tum Storlek, 9 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXZ Modell: 13R533Korsreferens: 42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd23.375 "
FärgTan
Djup19 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd23.375 "
Längd42 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
Öppen höjd39.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet9 cu. ft.
Stilkistor
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kista ger ett stort utrymme för att förvara och säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på arbetsplatserna för snabb åtkomst när det behövs.

Funktioner:

  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Denna kista har ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 2-punktsspärr för utmärkt skydd mot stöld.
  • Det ergonomiska locket på denna kista tillåter användare att öppna gängboxen från 3 sidor.
  • Den levereras med förstansade medar som säkerställer enkel montering av hjul.
  • Denna kista är utrustad med starka, försänkta sidohandtag som tillåter ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Den har ett pianogångjärn för utmärkt skydd mot inbrott i förvaringsboxar.
  • Denna kista har en elektrisk genomföring för att ge enkel och väderbeständig åtkomst till nätsladden.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna kista korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

F. Vilken lagringskapacitet har denna kista?

A. Den har en lagringskapacitet på 9 cu.ft.

F. Vad är en elektrisk genomföring?

A. En kabelgenomföring är en ring eller ett rör genom vilket en elektrisk ledning eller kabel passerar. Den är vanligtvis gjord av metall eller gummi.

F. Vilka hjul är kompatibla med denna kista?

A.

  • Denna kista är kompatibel med olika uppsättningar av hjul som är utrustade med bromsar. De ska ha två styva och två svängbara hjul.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R533 Bröst, 13R533 x 13R533 x 23.37 tum Storlek, 9 cu.ft., brun, stål
10 387 kr /enhet