GRAINGER 13R534 Bröst, 19 x 36 x 21.5 tum Storlek, 7 cu.ft., Tan, Stål | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 Bröst, 19 x 13R534 x 21.5 tum Storlek, 7 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BYA Modell: 13R534Korsreferens: 36

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd21.5 "
FärgTan
Djup19 "
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd21.5 "
Lock typgångjärn
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar4
Öppen höjd37.5 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet7 cu. ft.
Stilkistor
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kista ger ett stort utrymme för att förvara och säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på arbetsplatserna för snabb åtkomst när det behövs.

Funktioner:

  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Denna kista har ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 2-punktsspärr för utmärkt skydd mot stöld.
  • Den har ett ergonomiskt lock som gör att användarna kan öppna gängboxen från 3 sidor.
  • Denna kista kommer med förstansade medar för att säkerställa enkel installation av hjul.
  • Den är utrustad med infällda sidohandtag för ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Denna kista har ett pianogångjärn som ger utmärkt skydd mot inbrott.
  • Den har en elektrisk genomgångshylsa för att ge enkel och väderbeständig åtkomst till nätsladden.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna kista korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för motståndskraft mot korrosion.

F. Vilken lagringskapacitet har denna kista?

A. Den har en lagringskapacitet på 7 cu.ft.

F. Vad är en elektrisk genomföring?

A. En kabelgenomföring är en ring eller ett rör genom vilket en elektrisk ledning eller kabel passerar. Den är vanligtvis gjord av metall eller gummi.

F. Vilka hjul är kompatibla med denna kista?

A.

  • Denna kista är kompatibel med polypropylen hjuluppsättningar.
  • Setet ska ha två styva och två svängbara hjul.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R534 Bröst, 19 x 13R534 x 21.5 tum Storlek, 7 cu.ft., brun, stål
10 084 kr /enhet