Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 39DL14 Krokstål 9 tum Höjd Vit 50 lb Lastgräns | AH8ZDQ

GRAINGER 39DL14 Krok Stål 9 Inch Höjd Vit 50 lb Lastgräns

Finns i lager
Artikel: AH8ZDQ Modell: 39DL14
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggkrok
Basbredd1 1 / 16 "
FärgWhite
Djup8"
FinishMålad
Krokhöjd9"
MaterialStål
Projektion8"
Arbetsbelastningsgräns50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal krokar: 1
    • Fästmetod: Spik in
    • Poäng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddDjupFinishProjektionArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 39DL09 Krokstål 6 tum Höjd Vit 50 lb Lastgräns | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Målad3.5 "50 lb.79SEK
GRAINGER 39DL10 Krokstål 4-1 / 8 tum Höjd Vit 50 kg Lastgräns | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Målad4.25 "50 lb.59SEK
GRAINGER 39DL11 Krokstål 6x6 tum Vit 50 lb Lastgräns | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Målad6"50 lb.104SEK
GRAINGER 39DL12 Krokstål 7-5 / 8x6-1 / 2 tum 50 lb Lastgräns | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "Målad6.5 "50 lb.115SEK
GRAINGER 39DL13 Krokstål 7-5 / 8 tum Höjd Vit 50 lb Lastgräns | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "Målad10.75 "50 lb.136SEK
GRAINGER 39DL15 Krok Stål Zink 4 tum Höjd 150 kg Lastgräns | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "zink2.187 "150 lb.73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 39DL14 Krok Stål 9 Inch Höjd Vit 50 lb Lastgräns
119SEK /enhet