Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 60RG17 LED Holiday String Lights, 25 ft String Length, 50 LEDs, White, 5.2 W Watt, 120 V AC Volt | CQ2HXX

GRAINGER 60RG17 LED Holiday String Lights, 25 ft String Length, 50 LEDs, Vita, 5.2 W Watt, 120 V AC Volt

Finns i lager
Artikel: CQ2HXX Modell: 60RG17

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-strängljus

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 60RG18 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs | CQ2HXM 60RG18429SEK
GRAINGER 60RG21 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs | CQ2HXN 60RG21489SEK
GRAINGER 60RG13 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs | CQ2HXP 60RG13181SEK
GRAINGER 60RG20 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs, Warm White, 5.2 W Watt | CQ2HXQ 60RG20489SEK
GRAINGER 60RG15 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs, Warm White, 5.2 W Watt | CQ2HXR 60RG15442SEK
GRAINGER 60RG23 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Length, 70 LEDs, Warm White, 5.2 W Watt | CQ2HXT 60RG23257SEK
GRAINGER 60RG19 LED Holiday String Lights, 23 11/16 ft String Längd, 70 LEDs, Vit, 5.2 W Watt | CQ2HXU 60RG19489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 60RG17 LED Holiday String Lights, 25 ft String Length, 50 LEDs, Vita, 5.2 W Watt, 120 V AC Volt
413SEK /enhet