Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 707486-1212 Hane Adapter Lågt bly Mässing 500 psi | AG9MQR 20XR15

GRAINGER 707486-1212 Hane Adapter Lågt bly Mässing 500 psi

Finns i lager
Artikel: AG9MQR Modell: 707486-1212Korsreferens: 20XR15

Få det Maj 22, Onsdag
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
förbindelse3/4 "MGH
KopplingsbeskrivningDubbel hane
MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck500 psi
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseKopplingsbeskrivningPris
GRAINGER 707478-1206 Adapter med låg ledning mässing 500 psi | AG9MQD 20XR03 707478-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 MNPTDubbel hane220SEK
GRAINGER 707478-1208 Hane Adapter Låg bly Mässing 500 psi | AG9MQE 20XR04 707478-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDubbel hane200SEK
GRAINGER 707478-120808 Haneadapter Mässing med låg bly 500 psi | AG9MQF 20XR05 707478-1208083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTDubbel hane213SEK
GRAINGER 707478-121208 Adapter för hane med låg ledning Mässing 500 psi | AG9MQG 20XR06 707478-1212083/4 "MGH x 3 / 4-14 MNPTDubbel hane197SEK
GRAINGER 707480-1204 Adapter för hane med låg bly Mässing 500 psi | AG9MQH 20XR07 707480-12043/4 "MGH x 1 / 4-18 FNPTMan kvinna220SEK
GRAINGER 707480-1206 Haneadapter Mässing med låg bly 500 psi | AG9MQJ 20XR08 707480-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 FNPTMan kvinna212SEK
GRAINGER 707480-1208 Adapter för hane med låg ledning Mässing 500 psi | AG9MQK 20XR09 707480-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 FNPTMan kvinna197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 707486-1212 Hane Adapter Lågt bly Mässing 500 psi
178SEK /enhet