GRAINGER A01200.112.0450 Insexskruv 1-1/8-7X4-1/2 Stålklass 5 förzinkat, 13PK | AH8PVZ 38WZ79

GRAINGER A01200.112.0450 Insexskruv 1-1/8-7X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 13PK

Finns i lager
Artikel: AH8PVZ Modell: A01200.112.0450Korsreferens: 38WZ79

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 240 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd4.5 "
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4406
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER A01200.112.0450 Insexskruv 1-1/8-7X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 13PK
2 240 kr /packa