GRAINGER B01200.050.0250 Insexskruv 1/2-13X2-1/2 stålsort 5 förzinkat, 130PK | AH8JAR 38TT60

GRAINGER B01200.050.0250 Insexskruv 1/2-13X2-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 130PK

Finns i lager
Artikel: AH8JAR Modell: B01200.050.0250Korsreferens: 38TT60

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 362 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd2.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5954
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)18.8

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.050.0250 Insexskruv 1/2-13X2-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 130PK
1 362 kr /packa