GRAINGER B08305.031.0125 Vagn Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Stål Zink, 700PK | AG3BEY 32TJ41

GRAINGER B08305.031.0125 Vagn Bt 5/16-18 1-1/4 tum lågkolstål zink, 700PK

Finns i lager
Artikel: AG3BEY Modell: B08305.031.0125Korsreferens: 32TJ41

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 235 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.688 till 0.719 "
Huvudhöjd0.156 till 0.176 "
Head TypRunda
Längd1.25 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 till 0.187 "
Fyrkantig bredd0.307 till 0.324 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9724
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08305.031.0125 Vagn Bt 5/16-18 1-1/4 tum lågkolstål zink, 700PK
1 235 kr /packa