GRAINGER BULK-PR-PVC-198 Plastic Rod, 1 Ft Plastic Length, Gray, Opaque, 7, 250 Psi Tensile Strength | CQ3YFC 60TN44

GRAINGER BULK-PR-PVC-198 plaststav, 1 fot plastlängd, grå, ogenomskinlig, 7, 250 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CQ3YFC Modell: BULK-PR-PVC-198Korsreferens: 60TN44

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.361
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PR-PVC-198 plaststav, 1 fot plastlängd, grå, ogenomskinlig, 7, 250 psi draghållfasthet
3 210 kr /enhet