Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-PS-PE-1013 Plastic Sheet Stock, 1 Inch Thick, 6 Inch W x 36 Inch L, Black, 4000 psi Tensile Strength | CP9ZWW 60TM05

GRAINGER BULK-PS-PE-1013 Plastplåt, 1 tum tjock, 6 tum B x 36 tum L, svart, 4000 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP9ZWW Modell: BULK-PS-PE-1013Korsreferens: 60TM05

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1805
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-PS-PE-853 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 12 tum L, svart, 4 | CP9YTF 60TK55 BULK-PS-PE-853Ark lager28SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-669 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 12 tum L, vit, 4 | CP9YTG 60TH81 BULK-PS-PE-669Ark lager28SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-854 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 24 tum L, svart, 4 | CP9YTH 60TK56 BULK-PS-PE-854Ark lager57SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-670 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 24 tum L, vit, 4 | CP9YTJ 60TH82 BULK-PS-PE-670Ark lager57SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-671 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 36 tum L, vit, 4 | CP9YTK 60TH83 BULK-PS-PE-671Ark lager99SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-856 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 48 tum L, svart, 4 | CP9YTL 60TK58 BULK-PS-PE-856Ark lager150SEK
GRAINGER BULK-PS-PE-672 Plastplåt, 0.25 tum tjock, 1 1/2 tum B x 48 tum L, vit, 4 | CP9YTM 60TH84 BULK-PS-PE-672Ark lager150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PS-PE-1013 Plastplåt, 1 tum tjock, 6 tum B x 36 tum L, svart, 4000 psi draghållfasthet
1 421 kr /enhet