Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER BULK-RS-N40-774 Neoprene Sheet, 18 Inch X 18 Inch, 0.375 Inch Thickness, 40A | CQ2UGG 55ZU89

GRAINGER BULK-RS-N40-774 Neoprenark, 18 tum X 18 tum, 0.375 tum tjocklek, 40A

Finns i lager
Artikel: CQ2UGG Modell: BULK-RS-N40-774Korsreferens: 55ZU89

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER BULK-RS-NHS40-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDE 56AC24 BULK-RS-NHS40-197Rulla742SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS50-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 50A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDF 56AC34 BULK-RS-NHS50-197Rulla707SEK
GRAINGER BULK-RS-N60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDG 55ZT13 BULK-RS-N60-197Rulla387SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS60-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 60A, slät baksida, svart, slät | CR3DMM 56AC44 BULK-RS-NHS60-197Rulla549SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDH 56AC54 BULK-RS-NHS70-197Rulla510SEK
GRAINGER BULK-RS-N70-197 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.03125 tum tjocklek, 70A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDJ 55ZT23 BULK-RS-N70-197Rulla354SEK
GRAINGER BULK-RS-NHS40-198 Neoprenrulle, 12 tum X 10 fot, 0.0625 tum tjocklek, 40A, slät baksida, svart, slät | CQ2QDK 56AC25 BULK-RS-NHS40-198Rulla1 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-RS-N40-774 Neoprenark, 18 tum X 18 tum, 0.375 tum tjocklek, 40A
1 253 kr /enhet