Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.360.0420 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M36 x 4.00x420mm | AH7TNA 38CW93

GRAINGER M07000.360.0420 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M36 x 4.00x420 mm

Finns i lager
Artikel: AH7TNA Modell: M07000.360.0420Korsreferens: 38CW93 / 164G62
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
2 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36 x 4
Drivstorlek27mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.54mm
Huvudhöjd36mm
Head TypCylindrisk
Längd420mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M36
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC110mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6608
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.360.0420 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M36 x 4.00x420 mm
2 002 kr /enhet