Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.060.0040 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00, 40mm Length, 100PK | AH7UMU 38DD22

GRAINGER M07160.060.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M6 x 1.00, 40 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UMU Modell: M07160.060.0040Korsreferens: 38DD22 / 164M74
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd40mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.060.0040 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M6 x 1.00, 40 mm längd, 100PK
247SEK /packa