Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.080.0016 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25, 16mm Längd, 100PK | AH7UNJ 38DD36

GRAINGER M07160.080.0016 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25, 16 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UNJ Modell: M07160.080.0016Korsreferens: 38DD36 / 164M88

Få det Maj 20, Måndag
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
234SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypCylindrisk
Längd16
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1907
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.080.0016 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M8 x 1.25, 16 mm längd, 100PK
234SEK /packa