Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.100.0035 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M10 x 1.50, 35mm Length, 100PK | AH7UPQ 38DD65

GRAINGER M07160.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UPQ Modell: M07160.100.0035Korsreferens: 38DD65
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
505SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypCylindrisk
Längd35mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0159
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.100.0035 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M10 x 1.50, 35 mm längd, 100PK
505SEK /packa