Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.120.0075 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M12 x 1.75, 75mm Längd, 25PK | AH7UQY 38DD95

GRAINGER M07160.120.0075 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M12 x 1.75, 75 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7UQY Modell: M07160.120.0075Korsreferens: 38DD95 / 164N48
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
537SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypCylindrisk
Längd75mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9098
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.120.0075 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M12 x 1.75, 75 mm längd, 25PK
537SEK /packa