Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07160.160.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00X160Mm, 10PK | AH7UTQ 38DE35

GRAINGER M07160.160.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00X160Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7UTQ Modell: M07160.160.0160Korsreferens: 38DE35 / 164N87
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
613SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd160mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7976
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07160.160.0160 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 8.8 Stål M16 x 2.00X160Mm, 10PK
613SEK /packa