Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.060.0070 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M6 x 1.00, 70mm Längd, 100PK | AH7UVP 38DE80

GRAINGER M07400.060.0070 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 70 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UVP Modell: M07400.060.0070Korsreferens: 38DE80

Få det Maj 16, Torsdag
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
274SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.13.44mm
Huvudhöjd3.72mm
Head TypFlat
Längd70mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3887
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.060.0070 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M6 x 1.00, 70 mm längd, 100PK
274SEK /packa