Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07400.120.0110 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M12 x 1.75X110Mm, 25PK | AH7UWC 38DE92

GRAINGER M07400.120.0110 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M12 x 1.75X110Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7UWC Modell: M07400.120.0110Korsreferens: 38DE92 / 164P44

Få det Maj 7, Tisdag
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
623SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.26.88mm
Huvudhöjd7.4mm
Head TypFlat
Längd110mm
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07400.120.0110 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt stål M12 x 1.75X110Mm, 25PK
623SEK /packa