Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.030.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 40mm Längd, 100PK | AH7UYF 38DF42

GRAINGER M07470.030.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 40 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7UYF Modell: M07470.030.0040Korsreferens: 38DF42

Få det Maj 15, Onsdag
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.6.72mm
Huvudhöjd1.86mm
Head TypFlat
Längd40mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2084
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.030.0040 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M3 x 0.50, 40 mm längd, 100PK
144SEK /packa