Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07470.100.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 45mm Längd, 50PK | AH7VAV 38DG02

GRAINGER M07470.100.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 45 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7VAV Modell: M07470.100.0045Korsreferens: 38DG02
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
458SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.22.4mm
Huvudhöjd6.2mm
Head TypFlat
Längd45mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3442
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07470.100.0045 Socket Head Cap Skruv Flat Steel M10 x 1.50, 45 mm längd, 50PK
458SEK /packa