Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M20200.220.1000 Gängstång Stål M22 x 2.5, 1m Längd | AH7VTJ 38DK63

GRAINGER M20200.220.1000 Gängstångsstål M22 x 2.5, 1m längd

Finns i lager
Artikel: AH7VTJ Modell: M20200.220.1000Korsreferens: 38DK63
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
459SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
GrundmaterialStål
FärgSilver
Dia./ trådstorlekM22-2.5
FinishEnkel
Gradeklass 4
Total längd1m
Rockwell HårdhetB67
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
Sträckgräns240 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M20200.220.1000 Gängstångsstål M22 x 2.5, 1m längd
459SEK /enhet