Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.080.0035 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 30, 100PK | AH7VVP 38DL16

GRAINGER M21520.080.0035 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M8 X 1.25 X 30, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VVP Modell: M21520.080.0035Korsreferens: 38DL16
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
598SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd35mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd45mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)10mm
Gänglängd (B)22mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM8 x 1.25
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4684
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.080.0035 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M8 X 1.25 X 30, 100PK
598SEK /packa