Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.140.0060 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 80Mm, 50PK | AH7VXD 38DL52

GRAINGER M21520.140.0060 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 80 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXD Modell: M21520.140.0060Korsreferens: 38DL52

Få det Maj 20, Måndag
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
1 868 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd60
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd78mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18mm
Gänglängd (B)34mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM14 x 2
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0478
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.140.0060 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M14 X 2 X 80 Mm, 50PK
1 868 kr /packa