Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.160.0080 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M16 X 2 X 165Mm, 25PK | AH7VXP 38DL62

GRAINGER M21520.160.0080 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M16 X 2 X 165 Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXP Modell: M21520.160.0080Korsreferens: 38DL62
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
1 196 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd80mm
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd100mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)20mm
Gänglängd (B)38mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM16 x 2
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5217
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.160.0080 Dubbla gängade dubb Grade 8.8 M16 X 2 X 165 Mm, 25PK
1 196 kr /packa