Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.200.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 90, 25PK | AH7VXX 38DL69

GRAINGER M21520.200.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 90, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7VXX Modell: M21520.200.0060Korsreferens: 38DL69
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
3 398 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd60
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd85mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)25mm
Gänglängd (B)46mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM20 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4892
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.200.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M20 X 2.5 X 90, 25PK
3 398 kr /packa