Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.020.0001 Retaining Ring For Shaft 20Mm Diameter, 50PK | AH7WAT 38DM66

GRAINGER M36000.020.0001 Hållarring för axel 20 mm diameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WAT Modell: M36000.020.0001Korsreferens: 38DM66

Få det Maj 15, Onsdag
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)28.4mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.19.00mm
Passar spårbredd1.3mm
För Shaft Dia.20mm
Gratis ID18.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek1.2mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0643
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)3.81

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.020.0001 Hållarring för axel 20 mm diameter, 50PK
96SEK /packa