Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.067.0001 Låsring för axelförlängning 67 mm diameter, 5PK | AH7WCH 38DN04

GRAINGER M36000.067.0001 Låsring för axelförlängning 67 mm diameter, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AH7WCH Modell: M36000.067.0001Korsreferens: 38DN04

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)82mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.64.00mm
Passar spårbredd2.65mm
För Shaft Dia.67mm
Gratis ID62.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek2.5mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0806
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.067.0001 Låsring för axelförlängning 67 mm diameter, 5 PK
90SEK /packa