Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36000.190.0001 Låsring för axelförlängning 190mm Diameter | AH7WDP 38DN33

GRAINGER M36000.190.0001 Låsring för axelförlängning 190 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AH7WDP Modell: M36000.190.0001Korsreferens: 38DN33
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsring för axel
Clearance Dia. (Expanderat)220mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.185.00mm
Passar spårbredd4.15mm
För Shaft Dia.190mm
Gratis ID180.50mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek4mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2084
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36000.190.0001 Låsring för axelförlängning 190 mm diameter
243SEK /enhet