Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.030.0060 Taper Pin 3 X 60Mm, 25PK | AH7WPL 38DR62

GRAINGER M39000.030.0060 Taper Pin 3 X 60 Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7WPL Modell: M39000.030.0060Korsreferens: 38DR62

Få det Maj 20, Måndag
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
256SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd60
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek3 x 60mm
Liten änddia.3mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd60mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.030.0060 Taper Pin 3 X 60 Mm, 25PK
256SEK /packa