Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30Mm, 50PK | AH7WQK 38DR84

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30 Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7WQK Modell: M39000.060.0030Korsreferens: 38DR84

Få det Maj 22, Onsdag
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
474SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd31mm
LängdtoleransJS15
StifttypStandard
Storlek6 x 30mm
Liten änddia.6mm
System för mätningmetrisk
Användbar längd30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30 Mm, 50PK
474SEK /packa