Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.035.0016 Fjäderstift slitsad 3.5X16Mm, 100PK | AH7XBR 38DV23

GRAINGER M39100.035.0016 Fjäderstift slitsad 3.5X16 mm, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7XBR Modell: M39100.035.0016Korsreferens: 38DV23
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
193SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)3.80-40mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter2.3mm
Faslängd (min.)0.6mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd16
Nominell diameter3.5mm
Utanför Dia.3.5 "
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek0.75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.035.0016 Fjäderstift slitsad 3.5X16 mm, 100PK
193SEK /packa