Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M48170.050.0030 Machine Screw M5 30Mm Flat Brass, 25PK | AG2HJZ 31JR07

GRAINGER M48170.050.0030 Maskinskruv M5 30 mm platt mässing, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AG2HJZ Modell: M48170.050.0030Korsreferens: 31JR07

Få det Maj 22, Onsdag
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek1.20mm
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.9.2mm
Head TypFlat
Längd30 "
MaterialMässing
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet53663 psi
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1116
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7415338010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M48170.050.0030 Maskinskruv M5 30 mm platt mässing, 25 PK
341SEK /packa