Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M51060.080.0055 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M8 x 1.25, 55mm Längd, 50PK | AH7XWE 38DZ81

GRAINGER M51060.080.0055 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M8 x 1.25, 55 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XWE Modell: M51060.080.0055Korsreferens: 38DZ81 / 164T12
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
422SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd55mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0418
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M51060.080.0055 Socket Head Cap Skruv Flat A2 Ss M8 x 1.25, 55 mm längd, 50PK
422SEK /packa