Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55050.140.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv A4 Rostfritt Stål M14 x 2.00, 50mm Längd, 10PK | AH7XYE 38EA94

GRAINGER M55050.140.0050 Insexskruv, rostfritt stål A4, M14 x 2.00, 50 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYE Modell: M55050.140.0050Korsreferens: 38EA94 / 164T40
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
417SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypCylindrisk
Längd50ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7839
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55050.140.0050 Insexskruv, rostfritt stål A4, M14 x 2.00, 50 mm längd, 10 PK
417SEK /packa