Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Elektrifierat låsförråd | AG4YMF 35HU71

GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Elektrifierat instickslåsförråd

Finns i lager
Artikel: AG4YMF Modell: MR199ABJEW630RHDSCCKorsreferens: 35HU71

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrifierat lås
Baksida2.75 "
Case Material13 ga. Kallvalsat dikromatiserat stål
Fallstorlek5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rostfritt stål
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
NyckelmaterialNysilver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typBöjd läpp
StilBoston, böjd spak
Trim stiltäckbricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7209900000

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Plats TypStilPris
GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Elektrifierad MortiseLock Förvaring böjd | AG4YMC 35HU68 MR199APJEJ630RHDSCCFörrådsrumKommersiellPhiladelphia, rät vinkelspak8 088 kr
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Elektrifierat spärrlås böjt rostfritt stål | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCFörrådsrumKommersiellBoston, böjd spak8 088 kr
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Elektrifierad låsförvaringsrum 3 timmar. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCFörrådsrumKommersiellPhiladelphia, rät vinkelspak8 187 kr
GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC Elektrifierad spärrlås Böjd grad 1 | AG4YMG 35HU72 MR200PJEJ630RHDSCCInstitutionellInstitutionell, sjukvårdPhiladelphia, rät vinkelspak8 320 kr
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC Elektrifierat låslås rostfritt stål | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCInstitutionellInstitutionell, sjukvårdBoston, böjd spak8 320 kr
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC Elektrifierat lås, rostfritt stål, 3 timmar Brandklassificering | AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCInstitutionellInstitutionell, sjukvårdPhiladelphia, rät vinkelspak8 375 kr
GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Elektrifierad spärrlås institutionell | AG4YMK 35HU75 MR200BJEW630RHDSCCInstitutionellInstitutionell, sjukvårdBoston, böjd spak8 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Elektrifierat instickslåsförråd
8 187 kr /enhet