Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.043.0325 Sexkantsskruv Grad 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Insexskruv, klass 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG6RXE Modell: N01200.043.0325Korsreferens: 46F544

Få det Maj 7, Tisdag
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Finishzink
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet3.25 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6854
Fartygets höjd (cm)1.92
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 Insexskruv, klass 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
170SEK /packa