Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.087.0400 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8HJL 38TN07

GRAINGER N01200.087.0400 Insexskruv 7/8-9X4 stålsort 5 zinkpläterad, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8HJL Modell: N01200.087.0400Korsreferens: 38TN07

Få det Maj 22, Onsdag
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
482SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd4"
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9048
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.087.0400 Insexskruv 7/8-9X4 stålsort 5 zinkpläterad, 5PK
482SEK /packa