Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04104.031.0375 Hex Head Cap Screw 5/16-18X3-3/4 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8VBB 38ZX24

GRAINGER N04104.031.0375 Insexskruv 5/16-18X3-3/4 8 stålsort 8 zinkgul, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8VBB Modell: N04104.031.0375Korsreferens: 38ZX24

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

311SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd3.75 "
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9846
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04104.031.0375 Insexskruv 5/16-18X3-3/4 8 stålsort 8 zinkgul, 25PK
311SEK /packa