Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04160.075.0175 Insexskruv 3/4-16X1-3/4 stålsort 8 slät, 10PK | AH8HLG 38TN49

GRAINGER N04160.075.0175 Insexskruv 3/4-16X1-3/4 stålsort 8 slät, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH8HLG Modell: N04160.075.0175Korsreferens: 38TN49
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
404SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd1.75 "
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4684
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04160.075.0175 Insexskruv 3/4-16X1-3/4 stålsort 8 slät, 10PK
404SEK /packa