Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PKM12175-12PHS-01 Machine Screw, M12 x 1.75mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VBV 447H85

GRAINGER PKM12175-12PHS-01 Maskinskruv, M12 x 1.75 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG9VBV Modell: PKM12175-12PHS-01Korsreferens: 447H85
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
1 138 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM12-1.75 mm
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3mm
FinishEnkel
Head TypPan
Längd12mm
MaterialTITT
Rockwell HårdhetD3100
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 500 grader. F
Draghållfasthet197 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC12 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruvar, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------385SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PKM12175-12PHS-01 Maskinskruv, M12 x 1.75 mm gängstorlek, 12 mm längd, PEEK, 10PK
1 138 kr /packa