Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER PS-UHMW-OF-49 Plastskiva, 0.75 tum plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, 4000 psi Draghållfasthet | CQ7TMP 60RW37

GRAINGER PS-UHMW-OF-49 plastark, 0.75 tum plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, 4000 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CQ7TMP Modell: PS-UHMW-OF-49Korsreferens: 60RW37

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1805
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER PS-UHMW-OF-10 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 1 tum B x 24 tum L, utan avbrott | CQ7TCZ 60RV97 PS-UHMW-OF-10Ark lager90SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-11 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1 tum B x 48 tum L, No Break | CQ7TDA 60RV98 PS-UHMW-OF-11Ark lager133SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-8 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1/2 tum B x 24 tum L, Grå, No Break | CQ7TDB 60RV95 PS-UHMW-OF-8Ark lager62SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-9 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 1/2 tum B x 48 tum L, Grå, No Break | CQ7TDC 60RV96 PS-UHMW-OF-9Ark lager90SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-12 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 2 tum B x 24 tum L, utan avbrott | CQ7TDD 60RV99 PS-UHMW-OF-12Ark lager133SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-13 Plastplåtslager, 0.25 tum plast tjock, 2 tum B x 48 tum L, utan avbrott | CQ7TDE 60RW01 PS-UHMW-OF-13Ark lager215SEK
GRAINGER PS-UHMW-OF-14 Plastplåtlager, 0.25 tum Plast Tjockt, 4 tum B x 24 tum L, No Break | CQ7TDF 60RW02 PS-UHMW-OF-14Ark lager215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER PS-UHMW-OF-49 plastark, 0.75 tum plast tjock, 12 tum B x 24 tum L, 4000 psi draghållfasthet
1 900 kr /enhet