Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01060.037.0475 Sexkantsskruv Grad 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK | AF7WWD 22TD61

GRAINGER U01060.037.0475 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF7WWD Modell: U01060.037.0475Korsreferens: 22TD61 / 42HC98
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
773SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet4.75 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1"
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7074
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01060.037.0475 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 4-3/4, 10PK
773SEK /packa