Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.037.0200 Hylssats Skruvkopp 3/8-16 X 2, 25PK | AG2JXQ 31KC90

GRAINGER U01080.037.0200 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2JXQ Modell: U01080.037.0200Korsref.: 31KC90 / 159U10
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
251SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.27 till 0.293 "
Huvudets bredd0.362 till 0.375 "
MaterialStål
Total längd2"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.037.0200 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 2, 25PK
251SEK /packa