Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.050.0200 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2, 10PK | AG2JXU 31KC96

GRAINGER U01080.050.0200 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2JXU Modell: U01080.050.0200Korsref.: 31KC96 / 159U16
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
218SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.361 till 0.389 "
Huvudets bredd0.484 till 0.5 "
MaterialStål
Total längd2"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4968
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.050.0200 Socket Set Skruvkopp 1/2-13 X 2, 10PK
218SEK /packa