Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U01080.050.0250 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AG2KTH 31KJ50

GRAINGER U01080.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AG2KTH Modell: U01080.050.0250Korsreferens: 31KJ50 / 159W29

Få det Maj 16, Torsdag
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Klass3A
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.361 till 0.389 "
Huvudets bredd0.484 till 0.5 "
MaterialStål
Total längd2.5 "
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.621
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U01080.050.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
259SEK /packa