Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U04160.056.0325 Insexskruv 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 10PK | AH2CVJ 25CR83

GRAINGER U04160.056.0325 Insexskruv 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH2CVJ Modell: U04160.056.0325Korsreferens: 25CR83 / 42HR19

Få det Maj 20, Måndag
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
405SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd3.25 "
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1907
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U04160.056.0325 Insexskruv 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 10PK
405SEK /packa