Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U07111.037.0062 Shoulder Screw Knurled 3/16 Inch, 10PK | AH3EQV 31KG29

GRAINGER U07111.037.0062 Axelskruv räfflad 3/16 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EQV Modell: U07111.037.0062Korsref: 31KG29 / 163U92
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.543 till 0.562 "
Huvudhöjd0.24 till 0.25 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd3 / 8 "
Ren styrka84000
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd5 / 8 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2218
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U07111.037.0062 Axelskruv räfflad 3/16 tum, 10PK
215SEK /packa